Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9500-24Q-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9500-24Q-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Cisco C9500-24Q-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37386118
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-24Q-E
EAN/GTIN:
     889728035460
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge
18000
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge
18000
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
16000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2400 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
16000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
127660 h
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
40 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1828 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (max.)
850 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1920 Gbit/s
Durchgang
1440 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Sonstige Funktionen
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.5 x 21.52 x 1.73 "
Netzwerk
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Policy-based VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
48000
IPv6 Multicast-Einträge
48000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IGMP
IPv4 FIB-Einträge
64000
IPv6 FIB-Einträge
32000
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.994,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.139,24*
€ 23.965,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.099,75*
€ 23.918,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.020,76*
€ 23.824,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.994,43*
€ 23.793,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.