Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital
Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital
Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital
Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital
Laserliner ThermoInspector Essensthermometer -60 - 350 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37407517
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.037A
EAN/GTIN:
     4021563699001
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
146 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Display-Typ
LCD
Temperaturbereich (T-T)
-60 - 350 °C
Genauigkeit (min.)
0.6 °C
Genauigkeit (max.)
0.1 °C
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Sensorlänge
95 mm
Sensorendurchmesser
3.3 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.