Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-AC-2001-U Rack Zubehör Brush strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-AC-2001-U Rack Zubehör Brush strip
APC FS-AC-2001-U Rack Zubehör Brush strip
APC FS-AC-2001-U Rack Zubehör Brush strip
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37452164
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-AC-2001-U
EAN/GTIN:
     731304333999
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
286 mm
Verpackungstiefe
1244 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
13000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
12500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Brush strip
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cUL, CE, UL
Kompatibilität
APC HyperPod
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
FS-AC-1001-U
ab € 48,35*
Ähnlich
APC
FS-AC-3001-B
ab € 110,75*
Ähnlich
APC
FS-AC-3003-B
ab € 85,83*
Ähnlich
APC
FS-AC-3002-B
ab € 929,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.