Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136433 Papierzuführung Mehrzweckfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco 136433 Papierzuführung Mehrzweckfach
raaco 136433 Papierzuführung Mehrzweckfach
Artikel-Nr.:
     1690-6545035120
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Einsatz 55 A9-4 für die Aufteilung der Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, Schublade 250-03 und Bodenschale 55 des ToolCase.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
267333 g
Merkmale
Typ
Mehrzweckfach
Produktfarbe
Transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 4,08*
21 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,92*
€ 4,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 4,27*
25 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,99*
€ 4,34*
2 Tage
34
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
408423
ab € 11,34*
Sonstiges
Raaco
137591
ab € 75,17*
Sonstiges
Raaco
136204
ab € 9,18*
Sonstiges
Raaco
134873
ab € 40,53*
Sonstiges
Raaco
134897
ab € 41,14*
Sonstiges
Raaco
138314
ab € 25,19*
Sonstiges
Raaco
138345
ab € 29,34*
Sonstiges
Raaco
137416
ab € 45,55*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 35,37*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,22*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,80*
Sonstiges
Raaco
136570
ab € 23,72*
Sonstiges
Raaco
136587
ab € 30,36*
Sonstiges
Raaco
136594
ab € 45,70*
Sonstiges
Raaco
136600
ab € 50,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.