Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561602008 Elektroschalter Wippschalter 1P Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 561602008 Elektroschalter Wippschalter 1P Rot, Weiß
Kopp 561602008 Elektroschalter Wippschalter 1P Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37576260
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561602008
EAN/GTIN:
     4008224338684
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Aufputz-Feuchtraum, Kontrollschalter (Aus-/Wechselschalter) rotes Sichtfenster, Schriftfeld beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Rot, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.