Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HID Identity OMNIKEY 5422 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HID Identity OMNIKEY 5422 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau
HID Identity OMNIKEY 5422 Smart-Card-Lesegerät Drinnen USB USB 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37644782
Hersteller:
     HID Identity
Herst.-Nr.:
     R54220301
EAN/GTIN:
     639399730337
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Plug
Ja
Frequenz
13.56 MHz
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, UL, KCC, RCM, ICES, WEEE
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
16 mm
Tiefe
93 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Konformität mit Industriestandards
ISO7816 Class A/B/C
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.