Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 96008 Fahrradersatzteil/-zubehör Reisekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37649675
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     96008
EAN/GTIN:
     4031541706461
Suchbegriffe:
Reisekoffer
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Robust und leicht zu transportieren: Die B&W foldon box S mit Idealmaße für Brompton Bikes
Mit unserer foldon box S ist das Faltrad überall dabei, perfekt und sicher verstaut. Der Transportkoffer mit Seitenwänden aus hochstrapazierfähigem Polypropylen (PP) und Schalungen aus extrem robusten ABS-Kunststoff schützt wertvolle Brompton Bikes, egal ob auf Reisen oder zuhause, und ist durch seine vier Rollen besonders leicht zu transportieren. Ist die foldon box S einmal nicht in Gebrauch, kann sie praktisch und platzsparend zusammengefaltet und verstaut werden. Durch die daraus resultierende Volumenreduzierung von über 70 % findet der Transportkoffer überall einen Platz.

In unter 2 Minuten montiert und einsatzbereit
Unsere foldon box S ist in jeder Situation die perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für das Brompton Bike. In unter 2 Minuten ist der Transportkoffer montiert und bietet ausreichend Platz, um das Faltrad stabil zu verstauen. Zur Sicherheit des Bikes ist der Koffer an allen Innenseiten mit einer Schaumpolsterung ausgestattet, sowie einer Con Pearl® Strukturkammerplatte und 4 Verstärkungsprofilen aus Metall. Wird die foldon box S gerade nicht gebraucht, lässt sie sich platzsparend zusammenfalten. Durch das Zusammenfalten reduziert sich das Volumen des Koffers um stattliche 70 %, wodurch er überall seinen Platz findet. 2 strapazierfähige Gurte fixieren den gefalteten Koffer zusätzlich.

Einfach zu manövrieren dank flexibler und leichtlaufender Rollen
Egal ob für kurze Strecken oder lange Flugreisen – in unserer foldon box S sind Brompton Bikes immer optimal aufbewahrt. 4 integrierte Räder – zwei um 360° frei drehbar, zwei fest – sorgen für einen besonders leichten Transport und einfache Handhabung. Durch die gepolsterten Griffe kann der Koffer selbst bei maximaler Gewichtsauslastung problemlos getragen oder gezogen werden.

Abschließbar für maximale Sicherheit
Kompakt, robust und sicher – das sind nur einige von vielen Attributen, auf die wir bei der Herstellung unserer foldon box S achten. Mit besonderem Blick auf die Sicherheit der in dem Transportkoffer verstauten Brompton Bikes sind die Koffer nicht nur äußerst stabil, um etwaige Schläge oder Stürze ohne Schäden und Schrammen am wertvollen Inhalt abzufangen, sondern auch mit Ösen für ein optionales TSA-Vorhängeschloss versehen. Mit diesem zusätzlichen Schutz ist die maximale Sicherheit für das Bike gewährleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
635 mm
Gewicht
5397.7 g
Merkmale
Typ
Reisekoffer
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Einfache Installation
Ja
Material
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.