Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXD 258 Twin Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EXD 258 Twin Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Kathrein EXD 258 Twin Satblock-Verteilung 5 Eingänge 5 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37730139
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510143
EAN/GTIN:
     4021121543371
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter kathrein
multischalter
EXD 258 Digitaler-Einkabel Multischalter Dg. Einkabel-Multischalter Durchgang, 5-862 und 950-2150 MHz, PIN-Code, 2 Ausgänge mit je 8 Userbändern, erw. Einkabel Standard, AGC für konstanten Ausgangspegel, Kaskadierbar, K-Power Saving -> Energiesparfunktion
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
111.5 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14V
Energieverbrauch
450 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
5 Ausgänge
Durchgangsverlust (Satellit)
3 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
1.5 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
30 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Kaskadierbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.