Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Peerless KIPC2543-EUK Gehäuse für Schilderdisplay
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37760280
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2543-EUK
EAN/GTIN:
     735029315834
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
685 mm
Verpackungshöhe
2007 mm
Paketgewicht
90000 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Höchstgewichtskapazität
56 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
711 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
1834 mm
Gewicht
72000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.439,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,62*
€ 3.088,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,77*
€ 3.068,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.501,79*
€ 2.977,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,81*
€ 2.927,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.439,28*
€ 2.902,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.