| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37909060 Herst.-Nr.: 450-AGOB EAN/GTIN: 5902002065627 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 65 W | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Markenkompatibilität | DELL | | Kompatibilität | <ul><li>Latitude 5285 2-in-1</li></ul> | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.91 m | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC | Leistungen | USB-Stecker | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, power supply notebook dell, netzteil notebook |
| | |
| |