Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino T050000 Roboterplattform & -set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37963362
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     T050000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Konstruktionsspielzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Servo enthalten
Ja
Servo-Drehwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
792 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.