Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Digitus Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37989042
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97661
EAN/GTIN:
     4016032430605
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 Zoll Bürstenleiste
  • Einfache Installation

    Die Kabelbürstenleisten werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungsvolumen
626.175 cm³
Paketgewicht
240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
24 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
73269098
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.