Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 562356009 Elektroschalter Wippschalter 2P Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 562356009 Elektroschalter Wippschalter 2P Rot, Weiß
Kopp 562356009 Elektroschalter Wippschalter 2P Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38005145
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     562356009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Aufputz-Feuchtraum, Heizungs-Hauptschalter (Aus, 2-polig) rotes Sichtfenster, Schrifteinlage Heizungs-Notschalter beleuchtet, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Rot, Weiß
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.