Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC31221 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC31221 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31221 Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC31221 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38044198
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC31221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter abus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
194 mm
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCS82500, IPCS82520, HDDC82500
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.