Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AF622A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AF622A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
HPE AF622A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
HPE AF622A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3867000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF622A
EAN/GTIN:
     4948382670786
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Benötigen Sie eine sichere Lösung für die Remoteverwaltung von Servern mit verschiedenen Betriebssystemen? Der HP IP Console Switch G2 mit Virtual Media und Common Access Card (CAC) ist eine zentrale Komponente für das Management heterogener Rechenzentren. In Kombination mit der IP Console Viewer Software ermöglicht dieser Switch den Remotezugriff auf mehrere Server, auf denen unterschiedliche Betriebssysteme ausgeführt werden. Mithilfe der Virtual Media-Funktionalität lässt sich ein Wechsellaufwerk oder ein ISO-Image auf einem angeschlossenen Server in einem Rechenzentrum oder in einer Niederlassung remote zuordnen, um Softwareinstallationen und Upgrades durchzuführen. Eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche für die lokale Konsole stellt Menüs für Konfiguration, virtuelle Medien, Anzeige und sogar Sicherheit und Upgrades von der lokalen Konsole aus bereit. Die Oberfläche entspricht dem On Board Web Interface (OBWI), das für die Remoteverwaltung verwendet wird. CAC steht für Common Access Card, auch als Smart Card bezeichnet. Diese Karte ermöglicht Regierungsbehörden und anderen Unternehmen die Implementierung einer Authentifizierung mit zwei Faktoren, um die Sicherheit in ihren Rechenzentren zu erhöhen.

Leistung, Verwaltung und Sicherheit

• Der HP IP Console Switch mit Virtual Media-Funktionalität ermöglicht die Remotezuordnung eines Wechsellaufwerks oder ISO-Image auf einem angeschlossenen Server im Rechenzentrum oder in einer Niederlassung, um Softwareinstallationen und Upgrades durchzuführen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
236.8 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
3400 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
438 x 236.8 x 43.6 mm
Anzahl Anschlüsse
32
Energiebedarf
0.25/0.5A
Gewicht (imperial)
7.6 Pfund
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
32
Video Porttyp
VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.658,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.712,60*
€ 11.557,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.703,90*
€ 11.547,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.671,55*
€ 11.509,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.658,03*
€ 11.493,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H6J74A
ab € 2.407,44*
Zubehör
HP
H6J69A
ab € 1.718,84*
Zubehör
HP
H6J72A
ab € 1.862,49*
Zubehör
HP
H6J87A
ab € 1.472,98*
Zubehör
HP
H6J88A
ab € 1.884,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.