Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Drills 17200400100 Bohrer Spiralschneidbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPEN Drills 17200400100 Bohrer Spiralschneidbohrer
ALPEN Drills 17200400100 Bohrer Spiralschneidbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38965890
Hersteller:
     ALPEN Drills
Herst.-Nr.:
     17200400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Hohe Flexibilität und präzise Bohrungen – auch bei abwechselnden Bohren in unterschiedlichen Materialien. Zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralschneidbohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Mauerwerk, Metall, Kachel, Holz
Arbeitslänge
39 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900604
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.