Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Overland-Tandberg OV-NEO1u83Y Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39281944
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEO1U83Y
EAN/GTIN:
     695057128267
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
tandberg garantieerweiterungen
Der NEOs StorageLoader bietet einfache, erschwingliche Sicherungs- und Archivierungsfunktionen mit hoher Kapazität für kleine Büroumgebungen mit begrenztem Budget. Der NEOs StorageLoader kombiniert benutzerfreundliche Funktionen und einen zuverlässigen Betrieb, um eine effiziente, kostengünstige Offline-Speicherung für Unternehmen mit den meisten Budgetproblemen zu verwirklichen.
Die Einfachheit des NEOs StorageLoader macht ihn auch zu einer idealen Lösung für entfernte Bürostandorte, die wichtige Daten zuverlässig schützen und extern verschieben möchten. Und wenn Ihre aktuelle Datenschutzstrategie das Kopieren/Verschieben von Daten auf ein einzelnes Desktop-Bandlaufwerk oder ein in Ihrem Server enthaltenes Bandlaufwerk beinhaltet, bietet NEOs StorageLoader den Komfort und die Zuverlässigkeit einer automatisierten Datensicherung, was NEOs StorageLoader zum idealen ersten Schritt in die automatisierte Sicherung macht und archivieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-8
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.541,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.702,36*
€ 5.595,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.678,67*
€ 5.567,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.584,24*
€ 5.455,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.541,50*
€ 5.404,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2078A
ab € 48,64*
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 537,98*
Zubehör
Broadcom
05-50075-01
ab € 393,99*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,85*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,24*
Zubehör
Tandberg
434176
ab € 249,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.