Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink CQ309VS Netzwerkkabel Violett 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-39304158
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ309VS
EAN/GTIN:
4052792043310
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CE, ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a s/ftp 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink CQ301VS Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ301VS
ab € 0,58*
Zubehör
LogiLink CQ302VS Netzwerkkabel Violett 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ302VS
ab € 0,71*
Zubehör
LogiLink CQ303VS Netzwerkkabel Violett 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ303VS
ab € 0,95*
Zubehör
LogiLink CQ304VS Netzwerkkabel Violett 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ304VS
ab € 1,16*
Zubehör
LogiLink CQ305VS Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ305VS
ab € 1,42*
Zubehör
LogiLink CQ306VS Netzwerkkabel Violett 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ306VS
ab € 1,88*
Zubehör
LogiLink CQ307VS Netzwerkkabel Violett 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ307VS
ab € 2,83*
Zubehör
LogiLink CQ308VS Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ308VS
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen