Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ303VS Netzwerkkabel Violett 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CQ303VS Netzwerkkabel Violett 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink CQ303VS Netzwerkkabel Violett 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39304164
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ303VS
EAN/GTIN:
     4052792043259
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz geeignet. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese Anschlusskabel eignen sich ideal bei erhöhtem Bandbreitenbedarf von 10-Gigabit-Ethernet (10GBASE-T) und Strecken bis 100 m. Die LogiLink Cat.6A PrimeLine Patchkabel sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Zertifizierung
CE, ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CQ301VS
ab € 0,58*
Zubehör
LogiLink
CQ302VS
ab € 0,71*
Zubehör
LogiLink
CQ304VS
ab € 1,19*
Zubehör
LogiLink
CQ305VS
ab € 1,42*
Zubehör
LogiLink
CQ306VS
ab € 1,88*
Zubehör
LogiLink
CQ307VS
ab € 2,84*
Zubehör
LogiLink
CQ308VS
ab € 3,95*
Zubehör
LogiLink
CQ309VS
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.