Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6M Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39494008
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT6M
EAN/GTIN:
     731304324836
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6730 g
Verpackungsbreite
559 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
8270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Merkmale
Ausgangskapazität
6 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Stromstärke (maximal)
50 A
Druckanstiegsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups 5kva, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.571,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,64*
€ 2.021,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,33*
€ 2.018,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.649,62*
€ 1.963,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,19*
€ 1.919,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,00*
€ 1.869,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.