Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Kodak Printomatic 50,8 x 76,2 mm Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39633886
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     PRINTOMATICGR
EAN/GTIN:
     0840102192063
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Abbildung Größe
50.8 x 76.2 mm
Produktfarbe
Grau, Weiß
Minimale Blendenzahl
2
Maximale Blendenzahl
2
Fotopapier
Ja
Fokuseinstellung
Auto
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Megapixel (ca.)
10 MP
Bildstabilisator
Ja
Belichtungstyp
Auto
Selbstauslöser
Ja
Belichtung
Belichtungssteuerung
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Built-in
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
ROD-Z2X350
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.