Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
APC SRT6RMM Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 6 kVA
Artikel-Nr.:
     173-4060606
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT6RMM
EAN/GTIN:
     731304324843
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6730 g
Verpackungsbreite
559 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
8270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Merkmale
Ausgangskapazität
6 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 5kva, apc ups, ups
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.563,16*
€ 1.705,99*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.992,14*
€ 2.147,32*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,99*
€ 2.030,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,68*
€ 2.027,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,73*
€ 1.969,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,52*
€ 1.923,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,16*
€ 1.860,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.