Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
tepro 754.8519.00 Grillzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40791536
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     754.8519.00
EAN/GTIN:
     4011964085190
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grillbürste
Grillzubehör macht der Grillabend noch mehr Freude. Treten sie als Grillprofi vor ihren Gästen auf. Tepro bietet hilfreiche und funktionale Utensilien auf die Sie beim Grillen nicht verzichten sollten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Typ
Bürste
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.