| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-4143736 Herst.-Nr.: 61729 EAN/GTIN: 4043619617296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diesen Delock 4 Port HUB können Sie intern in den 3.5 Schacht Ihres PCs einbauen. Ebenso ist ein Einbau mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmens in einen 5.25 Schacht möglich. Der HUB erweitert Ihren Computer um vier USB 2.0 Ports. Somit können Sie verschiedene USB Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. - 4x USB 2.0 - Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps - USB 2.0 Kabel wird aus dem PC durch das Slotblech nach hinten herausgeführt - Plug & Play. Weitere Informationen: Merkmale | Größe (Imperial) | 3.5 Zoll | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |