Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Roadinger 30125346 Audiogeräte-Koffer/Tasche DJ-Controller Flugtasche Sperrholz Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43120992
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30125346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DJ-Controller
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Geeignet für
DJ-Controller
Material
Sperrholz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
6150 g
Verpackungsbreite
970 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
7000 g
Weitere Suchbegriffe: flightcase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.