Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1316-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1316-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge
Axing SPU 1316-06 Satblock-Verteilung 13 Eingänge 13 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505393
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU131606
EAN/GTIN:
     7611682005455
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
291 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
13 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
13 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
5 - 862 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,41*
€ 424,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,78*
€ 382,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.