Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1716-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1716-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Axing SPU 1716-09 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505400
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU171609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
256 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
17 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
17 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
5 - 862 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
950 - 2400 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,30*
€ 544,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,21*
€ 530,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.