Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 1724-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 1724-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Axing SPU 1724-06 Satblock-Verteilung 17 Eingänge 17 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505402
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU172406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
291 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieverbrauch
1500 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
17 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
17 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
5 - 862 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,13*
€ 720,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,14*
€ 716,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,34*
€ 653,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.