Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SPU 96-09 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 6 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SPU 96-09 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 6 Ausgänge
Axing SPU 96-09 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 6 Ausgänge
Axing SPU 96-09 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 6 Ausgänge
Axing SPU 96-09 Satblock-Verteilung 9 Eingänge 6 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-44505421
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU09609
EAN/GTIN:
     7611682130966
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
145 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
90 - 250 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Energieverbrauch
25 mA
Merkmale
Anzahl der Eingänge
9 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
6 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
85 - 862 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,13*
€ 270,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.