| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-448792 Herst.-Nr.: EL-W211G EAN/GTIN: 4974019026046 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Futures: Die neue Design-Serie von Sharp Diese neue Rechner-Generation verbindet Qualitдt, hochwertige Ausstattung, Funktionalitдt und Ergonomie mit exklusivem Design.
Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Tasche | ![](/p.gif) | Typ | Wissenschaftlicher Taschenrechner | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 56 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 70 x 8.15 x 117 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |