Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Cyan 2.7k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Cyan 2.7k
Epson Tonerkassette HC Cyan 2.7k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4602153
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050556
EAN/GTIN:
     8715946462660
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit den Original Epson AcuBrite-Tonern drucken Sie laserscharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß und Farbe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Toner cyan
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C1600 / CX16 / 16DNF / 16DTNF / 16NF
Farbtoner-Seitenleistung
2700 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
396 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
0.586 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S050213
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.