Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz
Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz
Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz
Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz
Manhattan SVGA Monitorkabel, HD15 Stecker auf HD15 Stecker, 3 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4810481
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     311748
EAN/GTIN:
     766623311748
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität
MANHATTAN SVGA Kabel verbinden ganz einfach Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Videosplittern, KVM-Switchen und allen Bildschirmen, Computern und Geräten mit HD15-Anschlüssen. MANHATTAN SVGA Kabel wurden aus hochwertigstem Material gefertigt, für zuverlässige Datenübertragungen von Videoanwendungen. Folien- und Geflechtsschirm, vergossene Kontakte mit Zugentlastung, Mini-Koax (RGB) und die Adernpaar-Konstruktion sorgen für schnelle, zuverlässige Übertragungen, höchste Leitfähigkeit sowie kristallklare Bilder ohne Interferenzen oder Verzerrungen, auch über große Entfernungen hinweg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
211 g
Sonstige Funktionen
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
UL 2919
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
337342
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.