Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61724 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61724 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
DeLOCK 61724 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4848958
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61724
EAN/GTIN:
     4043619617241
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit diesem flexiblen Kabel Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook extern um 4 zusätzliche USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen. Der USB mini 5pin Stecker dient hierbei zum Anschluss von diversen Handys, Kameras, externe Gehäuse etc., so dass Sie Daten übertragen oder Ihre Geräte mit Strom versorgen können.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Stecker
3x USB 2.0 A FM, 1x USB 2.0 mini-B M
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 Mac OS 9.2 +
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61393
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.