| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-50457025 Herst.-Nr.: 71AAA006650 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wolf-Garten Gartenfräse DA-S multi-star - Zwei Geräte in einem - Mühelos leichte und harte Böden lockern, feinkrümeln und jäten - Spart Zeit bei großen Flächen
Die multi-star® Gartenfräse DA-S ist ein echtes Multi-Talent. Als universelles Gartenwerkzeug eignet sie sich zur Saatbeetvorbereitung und –pflege. Während das Pendelmesser Unkräuter jätet, krümelt, lockert und lüftet die Gartenfräse Saat gerecht zwischen den Pflanzenreihen dank der spezialgeformten Sternräder. Die Arbeitsbreite beträgt bei der Gartenfräse DA-S 15 cm. Besonders geeignet für die multi-star® Gartenfräse ist der Eschenstiel ZM 170. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | Merkmale | Handgrifffarbe | Rot, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |