Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten RR 650 Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten RR 650 Bypass-Astschere
WOLF-Garten RR 650 Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50457122
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     73CGA004650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Länge ca. 650 mm

Produktinformation

- um bis zu 2-fache Kraftübertragung dank neuer Schneidkopftechnologie
- ergonomische 1-K Griffe
- für Äste bis max. 40 mm Durchmesser
- Klingen antihaftbeschichtet
- eloxierte Holme in neuem Design
- Austauschbare Verschleißteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
40 mm
Handgrifffarbe
Grau, Rot
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.