Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 0006 Metallmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 0006 Metallmeißel
Cimco 13 0006 Metallmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50765877
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     13 0006
EAN/GTIN:
     4021103300060
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Spitze Weite
10 mm
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130010
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.