Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145801 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50806485
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,609*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.