Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145814 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband 128/19mm x10m gn
Isolierband 128/19mm x10m gn
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50807454
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15mm x 19mm ...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
19 mm
Dicke
0.15 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Grün
Klebebandmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,351*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,201*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,21*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,211*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,609*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.