Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1797 Steckdose Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1797 Steckdose Grau, Rot
MENNEKES 1797 Steckdose Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-50820589
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1797
EAN/GTIN:
     4015394212270
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
132002
ab € 15,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1668
ab € 19,47*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1787
ab € 61,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3385
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.