Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 3.5mm Verlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - schwarz - CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 3.5mm Verlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - schwarz - CU
M-Cab 3.5mm Verlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - schwarz - CU
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618929
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200147
EAN/GTIN:
     4260517930986
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.