Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz
M-Cab HDMI Hi-Speed Kabel - 4K/60Hz - 2.0m - schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51618977
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200231
EAN/GTIN:
     4260517931822
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.