Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP NanoFit 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP NanoFit 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
FSP NanoFit 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
FSP NanoFit 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
FSP NanoFit 600 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,6 kVA 360 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51619170
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF3602301
EAN/GTIN:
     4713224521119
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das FSP NanoFit ist ein kompaktes Offline-USV, welches Dank seiner Flexibilität bei Bedarf auch platzsparend an der Wand montiert werden kann. Es schützt die angeschlossenen Geräte wie z.B. Computer, W-LAN Router oder NAS-Systeme vor Totalausfällen oder Stromspitzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.5 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
2600 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
13 min
Akkuladezeit
8 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Sicherheit
CE
Merkmale
USV-Topologie
Standby (Offline)
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
±1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
±10% %
Reaktionszeit
6 ms
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.