Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Automatische Aufrolleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Automatische Aufrolleinheit
Epson Automatische Aufrolleinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5186750
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C815251
EAN/GTIN:
     8715946148397
Suchbegriffe:
Aufnahmerolle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungstiefe
1208 mm
Verpackungshöhe
426 mm
Paketgewicht
9.23 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 7900 Stylus Pro 10000 Stylus Pro 10600 Stylus Pro 7800 Stylus Pro 7900 Stylus Pro 9600
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,57*
€ 1.755,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,02*
€ 1.706,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,56*
€ 1.661,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,65*
€ 1.600,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.