Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Elia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Elia
Hagor Elia
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52147093
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die optional erhältliche Glasablage für die Standsäule ELIA zeichnet sich dadurch aus, dass sie entlang der Standsäule frei in der Höhe angepasst werden kann. Die Fläche von 500 x 300 mm eignet sich für A/V Equipment und ist aus ESG-Sicherheitsglas gefertigt. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Stoß- und Schlagfestigkeit aus. Es können, je nach Bedarf, auch mehrere Ablageböden übereinander montiert werden. Die maximale Traglast liegt bei 15 kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Regal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.