Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner AZABACHE LS Camping-Küche Aluminium, Grau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner AZABACHE LS Camping-Küche Aluminium, Grau Aluminium
Brunner AZABACHE LS Camping-Küche Aluminium, Grau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52265587
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0422081N.C03
EAN/GTIN:
     8022068046006
Suchbegriffe:
Campingküche
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Breite
590 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1040 mm
Zusammengeklappte Breite
420 mm
Gefaltete Tiefe
110 mm
Zusammengeklappte Höhe
530 mm
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Material
Aluminium, Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Verpackungsdaten
Tasche enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.