Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KPCO41 Aufstellpool Gerahmter Pool Achteckig Blau, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KPCO41 Aufstellpool Gerahmter Pool Achteckig Blau, Braun
Gre KPCO41 Aufstellpool Gerahmter Pool Achteckig Blau, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52897902
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KPCO41
EAN/GTIN:
     8412081268774
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1240 mm
Innendurchmesser
3660 mm
Innenhöhe
1240 mm
Außendurchmesser
4100 mm
Volumen (m³)
11 m³
Flächenbedarf (B x T)
4500 x 4500 mm
Lieferumfang
Innenisolierung Pool
Ja
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
2030000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1500 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1700 mm
Paketgewicht
692000 g
Leiter
Leiter
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Achteckig
Produktfarbe
Blau, Braun
Pool Siphon
Ja
Material
Stahl
Bodenwischlappen
Ja
Intrastat-Code
95069990
Montagezeit
360 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
3 Person(en)
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
3000 l/h
Pumpenleistung
125 W
Schlauchdurchmesser
300 mm
Filter-Set enthalten
Ja
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.074,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.311,09*
€ 5.130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.263,10*
€ 5.073,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.135,01*
€ 4.920,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.081,62*
€ 4.857,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.074,95*
€ 4.849,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gre
KPCOV66
ab € 5.942,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.