Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KPCOV66 Aufstellpool Gerahmter Pool Blau, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KPCOV66 Aufstellpool Gerahmter Pool Blau, Braun
Gre KPCOV66 Aufstellpool Gerahmter Pool Blau, Braun
Gre KPCOV66 Aufstellpool Gerahmter Pool Blau, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-52897903
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KPCOV66
EAN/GTIN:
     8412081268798
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6640 mm
Höhe
1240 mm
Tiefe
3860 mm
Innere Tiefe
3860 mm
Innenhöhe
1240 mm
Flächenbedarf (B x T)
7040 x 5060 mm
Lieferumfang
Innenisolierung Pool
Ja
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
3310000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1700 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
1174000 g
Leiter
Leiter
Ja
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Produktfarbe
Blau, Braun
Pool Siphon
Ja
Intrastat-Code
95069990
Filterung
Filterkapazität
4000 l/h
Pumpenleistung
125 W
Schlauchdurchmesser
380 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.942,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.079,66*
€ 7.234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.053,71*
€ 7.203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.975,85*
€ 7.111,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.949,89*
€ 7.080,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.942,97*
€ 7.072,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gre
KPCO41
ab € 4.074,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.