Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1550/6 ESD Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1550/6 ESD Set Standard-Schraubendreher
Wera 1550/6 ESD Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53959784
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030180001
EAN/GTIN:
     4013288194787
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendrehersatz. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips, Torx
Anzahl der Schraubendreher
6
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.