Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2050/6 Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 2050/6 Set Standard-Schraubendreher
Wera 2050/6 Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53960086
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030181001
EAN/GTIN:
     4013288194794
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Phillips
Anzahl der Schraubendreher
6
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Griffisolierung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.