Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-32689-00 Herst.-Nr.: 57404 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung
Der hochwertige und transparente tesafilm eignet sich für Klebearbeiten in Büro und Haushalt. Er ist auf fast allen Materialien und Untergründen nahezu unsichtbar. Der reißfeste und klebestarke Klebefilm wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm Abrollern verarbeitet werden und ist in cleveren Office-Boxen mit jeweils mehreren Rollen erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 8 m | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 52NSZ | | | | 8 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,33* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,33* | € 3,20* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,39* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|